Beli krisbow indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)
    Deskripsi:
    DAB Indonesia memiliki range produk Pump Semi Jet (Pompa Air) yang lengkap dengan kapasitas flowrate 42-85 L/min sangat cocok digunakan pada rumahan, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Suction Power (m): 11
    • Temperature (°C): 35
    • Type: Semi Jet
  2. KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Bundar
    atribut:
    • Blade Size (mm): 185
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
    • Input Power (W): 1300
    • Max Cutting Depth 45°(mm): 40
    • Max Cutting Depth 90°(mm): 65
    • No Load Speed (rpm): 5000
  3. KRISBOW Mask Dust
    Mulai

    Rp16.900

    KRISBOW Mask Dust
    atribut:
    • Color: White
    • Dimension Unit (cm): 8x9x5
    • Material: Rubber
  4. KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Mulai

    Rp1.199.900

    KRISBOW Mesin Profil Kayu
    Deskripsi:
    Krisbow Mesin Profil Kayu Listrik 1200 W adalah alat perkakas listrik yang digunakan untuk mempercantik tampilan kayu. Alat ini merupakan partner ideal untuk Anda yang sering membuat meja kayu, kursi kayu, pintu atau perabotan rumah tangga lainnya.
    atribut:
    • Collet Diameter (mm): 8
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 295x145x255
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 1200
    • No Load Speed (rpm): 28000
    • Voltage (V): 220
  5. KRISBOW Pelat Granit
    Mulai

    Rp8.399.900

  6. KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp289.900

    KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Bekerja jadi lebih tenang jika kaki Anda telah dilindungi dengan sepatu boot PVC yang terbuat dari material yang kuat dan berkualitas. Hadir dengan warna kuning yang menyala dan juga anti air serta cairan asam sehingga aman untuk Anda gunakan. Sepatu ini cocok digunakan untuk melengkapi keamanan Anda saat bekerja di lokasi kerja.
    atribut:
    • Color: Yellow
  7. KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Electric Drill (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  8. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  9. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
Daftar Harga krisbow indonesia Terbaru November 2026
DAB Indonesia Semi Jet Pump Water (Pompa Jet)Rp1.799.900
KRISBOW Mesin Gergaji BundarRp1.799.900
KRISBOW Mask DustRp16.900
KRISBOW Hydraulic Scissor Lift (Troli Lift Meja Hidrolik)Rp6.799.900
KRISBOW Mesin Profil KayuRp1.199.900
KRISBOW Half Facepiece Respirator (Masker Respirator)Rp44.900
KRISBOW Pelat GranitRp8.399.900
KRISBOW Traffic Cone with Reflective (Cone Reflektif)Rp169.900
KRISBOW Trolley Foldable Platform HandTruck (Troli Lipat)Rp599.900
KRISBOW Sepatu Boots Safety PVC (Sepatu Proyek)Rp289.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)